AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE70405 KA1/4chenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD - 70405

copiacopia
BEURER - BUE70405 KA1/4chenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilancia da tavolo

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Carico max. - 5000 g

  • Suddivisione - 1 g

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125704056

Codice prodotto

BUE70405

Cod. produttore

70405

Produttore

BUE

Modello:

Bilancia da tavolo

Tipo di indicazione:

Digitale

Carico max.:

5000 g

Suddivisione:

1 g

Colore base:

Altri

Funzione di pesatura: