AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE70312 KA1/4chenwaage b.15kg 1gTeilung Tara LCD

copiacopia
BEURER - BUE70312 KA1/4chenwaage b.15kg 1gTeilung Tara LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilancia da tavolo

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Carico max. - 15000 g

  • Suddivisione - 1 g

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125703127

Codice prodotto

BUE70312

Cod. produttore

70312

Produttore

BUE

Modello:

Bilancia da tavolo

Tipo di indicazione:

Digitale

Carico max.:

15000 g

Suddivisione:

1 g

Colore base:

Acciaio Inox

Funzione di pesatura:

Larghezza:

200 mm

Altezza:

21 mm

Profondità:

260 mm