AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE69307 Luftreiniger b.69mA2 4St Timer WiFi BT P - 69307

copiacopia
BEURER - BUE69307 Luftreiniger b.69mA2 4St Timer WiFi BT P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Depuratore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 69

  • Potenza - 50 W

  • Ricircolazione (d'aria) - 266 m³/h

  • Altezza - 505 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125693077

Codice prodotto

BUE69307

Cod. produttore

69307

Produttore

BUE

Modello:

Depuratore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

69

Potenza:

50 W

Ricircolazione (d'aria):

266 m³/h

Altezza:

505 mm

Colore:

Bianco

Profondità:

215 mm

Peso:

3.7 kg