AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE68605 Luftbefeuchter b.50mA2 6L 2St. Abschalta - 68605

copiacopia
BEURER - BUE68605 Luftbefeuchter b.50mA2 6L 2St. Abschalta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Umidificatore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 50

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 6 l

  • Altezza - 310 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125686055

Codice prodotto

BUE68605

Cod. produttore

68605

Produttore

BUE

Modello:

Umidificatore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

50

Capacità del sebatoio d'acqua:

6 l

Altezza:

310 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

230 mm

Profondità:

350 mm

Peso:

3 kg