AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE68113 Luftbefeuchter b.20mA2 20W 2L Ultraschal - 68113

copiacopia
BEURER - BUE68113 Luftbefeuchter b.20mA2 20W 2L Ultraschal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Umidificatore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 20

  • Potenza - 20 W

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 2 l

  • Altezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125681135

Codice prodotto

BUE68113

Cod. produttore

68113

Produttore

BUE

Modello:

Umidificatore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

20

Potenza:

20 W

Capacità del sebatoio d'acqua:

2 l

Altezza:

255 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

110 mm

Profondità:

210 mm