AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE68105 Luftbefeuchter bis 25m2 25W 2.8L. stufen - 68105

copiacopia
BEURER - BUE68105 Luftbefeuchter bis 25m2 25W 2.8L. stufen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Umidificatore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 25

  • Potenza - 20 W

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 2.8 l

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125681050

Codice prodotto

BUE68105

Cod. produttore

68105

Produttore

BUE

Modello:

Umidificatore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

25

Potenza:

20 W

Capacità del sebatoio d'acqua:

2.8 l

Colore:

Bianco