AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE65905 BlutdruckmessgerAt f. Handgelenk LCD Wa - 65905

copiacopia
BEURER - BUE65905 BlutdruckmessgerAt f. Handgelenk LCD Wa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Misurazione della pressione sanguigna / del polso

  • Punto di misura - Polso

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Valvola di scarico e pompaggio - Automatico

  • Con alimentatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125659059

Codice prodotto

BUE65905

Cod. produttore

65905

Produttore

BUE

Applicazione:

Misurazione della pressione sanguigna / del polso

Punto di misura:

Polso

Memoria dei valori misurati:

no

Valvola di scarico e pompaggio:

Automatico

Con alimentatore:

no

Colore base:

Bianco