AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE64703 Bauchmuskeltrainer 5Prog. 70-140cm Umfan - 64703

copiacopia
BEURER - BUE64703 Bauchmuskeltrainer 5Prog. 70-140cm Umfan

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore base - Nero

  • Larghezza - 91 mm

  • Altezza - 22 mm

  • Profondità - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125647032

Codice prodotto

BUE64703

Cod. produttore

64703

Produttore

BUE

Modello:

Altri

Colore base:

Nero

Larghezza:

91 mm

Altezza:

22 mm

Profondità:

88 mm