AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE64335 Massagekissen Schiatsu 12W 4KApfe WArm - 64335

copiacopia
BEURER - BUE64335 Massagekissen Schiatsu 12W 4KApfe WArm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Massaggio corpo

  • Numero di sensori elettronici - 0

  • Il calore infrarosso -

  • Colore base - Marrone

  • Potenza assorbita - 12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125643355

Codice prodotto

BUE64335

Cod. produttore

64335

Produttore

BUE

Modello:

Massaggio corpo

Numero di sensori elettronici:

0

Il calore infrarosso:

Colore base:

Marrone

Potenza assorbita:

12 W