AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE63850 FuAŸmassagebad 60W 3Funkt. Infrarot Vibr

copiacopia
BEURER - BUE63850 FuAŸmassagebad 60W 3Funkt. Infrarot Vibr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bagno massaggio piedi

  • Numero di livelli di massaggio - 3

  • Il calore infrarosso -

  • Colore base - Bianco

  • Potenza assorbita - 60 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125638504

Codice prodotto

BUE63850

Cod. produttore

63850

Produttore

BUE

Modello:

Bagno massaggio piedi

Numero di livelli di massaggio:

3

Il calore infrarosso:

Colore base:

Bianco

Potenza assorbita:

60 W