AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE63606 FuAŸmassagebad 140W heizbar Vibra Sprude - 63606

copiacopia
BEURER - BUE63606 FuAŸmassagebad 140W heizbar Vibra Sprude

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bagno massaggio piedi

  • Numero di livelli di massaggio - 2

  • Il calore infrarosso -

  • Colore base - Altri

  • Potenza assorbita - 60 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125636067

Codice prodotto

BUE63606

Cod. produttore

63606

Produttore

BUE

Modello:

Bagno massaggio piedi

Numero di livelli di massaggio:

2

Il calore infrarosso:

Colore base:

Altri

Potenza assorbita:

60 W