BEURER - BUE60629 Luftbefeuchter b.10m2 5W 80ml LED Ultras - 60629

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 10 m²
Potenza - 5 W
Altezza - 78 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4211125606299
Codice prodotto
BUE60629
Cod. produttore
60629
Produttore
BUE
Modello:
Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
10 m²
Potenza:
5 W
Altezza:
78 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
135 mm
Profondità:
120 mm
Peso:
0.175 kg


