AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60511 KArperbA1/4rste rotierend 2BA1/4rstenkAp

copiacopia
BEURER - BUE60511 KArperbA1/4rste rotierend 2BA1/4rstenkAp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set per la cura personale

  • Colore base - Bianco

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 82 mm

  • Profondità - 405 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125605117

Codice prodotto

BUE60511

Cod. produttore

60511

Produttore

BUE

Modello:

Set per la cura personale

Colore base:

Bianco

Larghezza:

100 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

405 mm