AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60503 Gesichtssauna 2DampfaufsAtze 2Stufen we - 60503

copiacopia
BEURER - BUE60503 Gesichtssauna 2DampfaufsAtze 2Stufen we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 120 W

  • Tensione - 230...240 V

  • Funzione aspirante -

  • Colore base - Altri

  • Larghezza - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125605032

Codice prodotto

BUE60503

Cod. produttore

60503

Produttore

BUE

Potenza:

120 W

Tensione:

230...240 V

Funzione aspirante:

Colore base:

Altri

Larghezza:

180 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

195 mm