AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60374 Inhalator Netz 0.35ml/min ws-gr - 60374

copiacopia
BEURER - BUE60374 Inhalator Netz 0.35ml/min ws-gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003518296

Codice prodotto

BUE60374

Cod. produttore

60374

Produttore

BUE

Inhalator mit Kompressor-Drucklufttechnologie sowie umfangreichem Vernebler-Set, Ganzheitliche Atemwegstherapie für Erwachsene und Kinder, Bewährt in der Therapie von akuten und chronischen Erkrankungen, zur Pflege der Atemwege und um Erkältungen vorzubeugen ,Sehr hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,35 ml/min) - kurze Inhalationszeit, Vernebler-Set:, Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Nasendusche, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Winkelstück, Druckluft-Schlauch, 10 Filter, Praktisches Aufbewahrungsfach für dasVernebler-Set, Netzbetrieb, Medizinprodukt