AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60309 Inhalator Kids Netz 0.35ml/min Dr.Dog we - 60309

copiacopia
BEURER - BUE60309 Inhalator Kids Netz 0.35ml/min Dr.Dog we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003518289

Codice prodotto

BUE60309

Cod. produttore

60309

Produttore

BUE

Kinder Inhalator in süßem Hundedesign mit Kompressor-Drucklufttechnologie, Professioneller Atemwegstherapeut auf vier Pfoten, Gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Bewährt in der Therapie von akuten und chronischen Erkrankungen wie Erkältung, Asthma und Bronchitis, Partikelgröße (MMAD): 3.07 μm, Hohe Verneblungsleistung (ca. 0,35 ml/min.) - kurze Inhalationszeit, Vernebler-Set:Mundstück, Kinder- und Babymaske aus Silikon, Winkelstück, Vernebler, 10 Filter, Schlauch und Aufbewahrungstasche,Netzbetrieb, Medizinprodukt