AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60236 Inhalator Netz 0.8-1.45bar 0.4ml/min Des - 60236

copiacopia
BEURER - BUE60236 Inhalator Netz 0.8-1.45bar 0.4ml/min Des

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione - 230...230 V

  • Funzione aspirante -

  • Colore base - Altri

  • Larghezza - 155 mm

  • Altezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125602369

Codice prodotto

BUE60236

Cod. produttore

60236

Produttore

BUE

Tensione:

230...230 V

Funzione aspirante:

Colore base:

Altri

Larghezza:

155 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

84 mm