AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60217 Inhalator Kids Netz 0.25ml/min Desinfekt - 60217

copiacopia
BEURER - BUE60217 Inhalator Kids Netz 0.25ml/min Desinfekt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione - 100...240 V

  • Funzione aspirante -

  • Colore base - Giallo

  • Larghezza - 62 mm

  • Altezza - 47 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125602178

Codice prodotto

BUE60217

Cod. produttore

60217

Produttore

BUE

Tensione:

100...240 V

Funzione aspirante:

Colore base:

Giallo

Larghezza:

62 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

110 mm