AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60118 Inhalator Kids Netz 0.3ml/min Desinfekti

copiacopia
BEURER - BUE60118 Inhalator Kids Netz 0.3ml/min Desinfekti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione - 230...230 V

  • Funzione aspirante -

  • Colore base - Bianco

  • Larghezza - 141 mm

  • Altezza - 148 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125601188

Codice prodotto

BUE60118

Cod. produttore

60118

Produttore

BUE

Tensione:

230...230 V

Funzione aspirante:

Colore base:

Bianco

Larghezza:

141 mm

Altezza:

148 mm

Profondità:

166 mm