AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59418 HaarfAn 2000W 3Temp/Gebl Ionen Kaltst. - 59418

copiacopia
BEURER - BUE59418 HaarfAn 2000W 3Temp/Gebl Ionen Kaltst.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asciugacapelli manuale

  • Potenza - 2000 W

  • Colore base - Altri

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125594183

Codice prodotto

BUE59418

Cod. produttore

59418

Produttore

BUE

Modello:

Asciugacapelli manuale

Potenza:

2000 W

Colore base:

Altri

Numero di livelli di potenza:

3

Livello di raffreddamento:

Larghezza:

85 mm

Altezza:

286 mm

Profondità:

131 mm