AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59416 HaarglAtter 120-220G Keramikbesch. LED - 59416

copiacopia
BEURER - BUE59416 HaarglAtter 120-220G Keramikbesch. LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piastra per capelli

  • Colore base - Nero

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125594169

Codice prodotto

BUE59416

Cod. produttore

59416

Produttore

BUE

Modello:

Piastra per capelli

Colore base:

Nero

Regolazione della velocità graduale:

Larghezza:

38 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

300 mm