AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59334 LAusekamm elekt.Impulse zur Entf. von L

copiacopia
BEURER - BUE59334 LAusekamm elekt.Impulse zur Entf. von L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore base - Argento

  • Larghezza - 37 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 158 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125593346

Codice prodotto

BUE59334

Cod. produttore

59334

Produttore

BUE

Modello:

Altri

Colore base:

Argento

Larghezza:

37 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

158 mm