AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59331 HaarglAtter Akku 160/180/200G 30min. LE - 59331

copiacopia
BEURER - BUE59331 HaarglAtter Akku 160/180/200G 30min. LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piastra per capelli

  • Colore base - Rosa

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125593315

Codice prodotto

BUE59331

Cod. produttore

59331

Produttore

BUE

Modello:

Piastra per capelli

Colore base:

Rosa

Numero di livelli di potenza:

3

Larghezza:

35 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

218 mm