AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59119 WarmluftstylingbA1/4rste 1000W 2St. 3Auf - 59119

copiacopia
BEURER - BUE59119 WarmluftstylingbA1/4rste 1000W 2St. 3Auf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spazzola arricciacapelli

  • Potenza - 1000 W

  • Colore base - Nero

  • Numero di livelli di potenza - 2

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125591199

Codice prodotto

BUE59119

Cod. produttore

59119

Produttore

BUE

Modello:

Spazzola arricciacapelli

Potenza:

1000 W

Colore base:

Nero

Numero di livelli di potenza:

2

Livello di raffreddamento:

Regolazione della velocità graduale:

no

Cambiamento della tensione:

Nessuno

Numero di spazzole di ricambio:

2

Sensore:

no

Diffusore:

no