AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59113 ReisehaarfAn 1600W 2Stufen Coolt. Ionen - 59113

copiacopia
BEURER - BUE59113 ReisehaarfAn 1600W 2Stufen Coolt. Ionen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asciugacapelli da viaggi

  • Potenza - 1600 W

  • Colore base - Nero

  • Numero di livelli di potenza - 2

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125591137

Codice prodotto

BUE59113

Cod. produttore

59113

Produttore

BUE

Modello:

Asciugacapelli da viaggi

Potenza:

1600 W

Colore base:

Nero

Numero di livelli di potenza:

2

Livello di raffreddamento:

Regolazione della velocità graduale:

no

Cambiamento della tensione:

Manuale

Numero di spazzole di ricambio:

0

Sensore:

no

Diffusore:

no