AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59101 Lockenstab Keratin-Keramik-Besch. 200G k - 59101

copiacopia
BEURER - BUE59101 Lockenstab Keratin-Keramik-Besch. 200G k

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ferro arricciacapelli

  • Potenza - 37 W

  • Colore base - Nero

  • Numero di livelli di potenza - 1

  • Livello di raffreddamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125591014

Codice prodotto

BUE59101

Cod. produttore

59101

Produttore

BUE

Modello:

Ferro arricciacapelli

Potenza:

37 W

Colore base:

Nero

Numero di livelli di potenza:

1

Livello di raffreddamento:

no

Tensione:

100...240 V

Regolazione della velocità graduale:

no

Cambiamento della tensione:

Nessuno

Numero di spazzole di ricambio:

0

Sensore:

no

Diffusore:

no

Larghezza:

42 mm

Altezza:

38 mm

Profondità:

320 mm