AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE57614 Epilierer 2in1 W&D Akku 2Stufen LED-Lich - 57614

copiacopia
BEURER - BUE57614 Epilierer 2in1 W&D Akku 2Stufen LED-Lich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione - Batteria ricaricabile

  • Tensione - 5...5 V

  • Colore base - Altri

  • Larghezza - 62 mm

  • Altezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125576141

Codice prodotto

BUE57614

Cod. produttore

57614

Produttore

BUE

Alimentazione:

Batteria ricaricabile

Tensione:

5...5 V

Colore base:

Altri

Larghezza:

62 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

154 mm