AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE57003 ManikA1/4rset Netz stufenlos 7AufsAtze w - 57003

copiacopia
BEURER - BUE57003 ManikA1/4rset Netz stufenlos 7AufsAtze w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set di manicure

  • Colore base - Altri

  • Potenza - 10 W

  • Tensione - 120...240 V

  • Larghezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125570033

Codice prodotto

BUE57003

Cod. produttore

57003

Produttore

BUE

Modello:

Set di manicure

Colore base:

Altri

Potenza:

10 W

Tensione:

120...240 V

Larghezza:

21 mm

Altezza:

18 mm

Profondità:

142 mm