AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE43103 Heizzudecke 200x150cm 6Stufen BSS Abscha - 43103

copiacopia
BEURER - BUE43103 Heizzudecke 200x150cm 6Stufen BSS Abscha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura termica

  • Numero di livelli di potenza - 6

  • Potenza - 150 W

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125431037

Codice prodotto

BUE43103

Cod. produttore

43103

Produttore

BUE

Modello:

Copertura termica

Numero di livelli di potenza:

6

Potenza:

150 W

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

200 mm

Materiale copertura:

Altri