AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE42416 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha - 42416

copiacopia
BEURER - BUE42416 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura termica

  • Numero di livelli di potenza - 6

  • Potenza - 100 W

  • Con termostato - no

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125424169

Codice prodotto

BUE42416

Cod. produttore

42416

Produttore

BUE

Modello:

Copertura termica

Numero di livelli di potenza:

6

Potenza:

100 W

Con termostato:

no

Colore base:

Bianco

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

1800 mm

Lunghezza:

1300 mm

Materiale copertura:

Altri