AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE31805 WArmeunterbett-Doppel 150x160cm 2x4St.

copiacopia
BEURER - BUE31805 WArmeunterbett-Doppel 150x160cm 2x4St.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sottocoperta termica

  • Con termostato -

  • Larghezza - 1600 mm

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale copertura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125318055

Codice prodotto

BUE31805

Cod. produttore

31805

Produttore

BUE

Modello:

Sottocoperta termica

Con termostato:

Larghezza:

1600 mm

Lunghezza:

1500 mm

Materiale copertura:

Altri