AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE30300 Heizdecke 150x80cm 65W waschbar 3St. Vli - 30300

copiacopia
BEURER - BUE30300 Heizdecke 150x80cm 65W waschbar 3St. Vli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sottocoperta termica

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Con termostato - no

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico - no

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125303006

Codice prodotto

BUE30300

Cod. produttore

30300

Produttore

BUE

Modello:

Sottocoperta termica

Numero di livelli di potenza:

3

Con termostato:

no

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

no

Larghezza:

800 mm

Lunghezza:

1500 mm

Materiale copertura:

Altri