AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE27501 Heizkissen 40x30cm 100W 3St. BSS Abschal

copiacopia
BEURER - BUE27501 Heizkissen 40x30cm 100W 3St. BSS Abschal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Potenza - 100 W

  • Colore base - Grigio

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125275013

Codice prodotto

BUE27501

Cod. produttore

27501

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

3

Potenza:

100 W

Colore base:

Grigio

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

400 mm