AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE27303 Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschalt

copiacopia
BEURER - BUE27303 Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschalt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Potenza - 3.6 W

  • Con termostato -

  • Colore base - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125273033

Codice prodotto

BUE27303

Cod. produttore

27303

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

3

Potenza:

3.6 W

Con termostato:

Colore base:

Grigio

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

330 mm

Lunghezza:

440 mm

Materiale copertura:

Altri