AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE21616 Heizkissen f. Schulter 56x52cm 100W 3St.

copiacopia
BEURER - BUE21616 Heizkissen f. Schulter 56x52cm 100W 3St.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Potenza - 100 W

  • Colore base - Grigio

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125216160

Codice prodotto

BUE21616

Cod. produttore

21616

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

3

Potenza:

100 W

Colore base:

Grigio

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

520 mm

Lunghezza:

560 mm