AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE21505 Heizkissen 62x42cm 100W 3St BSS Abschalt

copiacopia
BEURER - BUE21505 Heizkissen 62x42cm 100W 3St BSS Abschalt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 6

  • Con termostato -

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

  • Larghezza - 620 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125215057

Codice prodotto

BUE21505

Cod. produttore

21505

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

6

Con termostato:

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

620 mm

Lunghezza:

420 mm

Materiale copertura:

Orsacchiotto