AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE10254 Rotationsrasierer Akku LED wet&dry sw - 10254

copiacopia
BEURER - BUE10254 Rotationsrasierer Akku LED wet&dry sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802066

Codice prodotto

BUE10254

Cod. produttore

10254

Produttore

BUE

Der MN8X wird dein neuer Lieblingsrasierer. Der flexible Scherkopf und der leistungsstarke Akku machen es dir besonders einfach, deinen personlichen Style zu finden. Durch den Prazisionsaufsatz mit Kammaufsatz kommst du dabei auch an schwer erreichbare Stellen - fur dein perfektes Styling mit dem Rotationsrasierer von Beurer. 360?-flexibler Scherkopf, Wasserdicht (IPX7) - kann auch unter der Dusche oder in der Badewanne verwendet werden, Schnellladefunktion (10 min Betriebszeit, 5 min Ladezeit), Magnetische Fixierung fur einfaches Abnehmen des Scherkopfes, Inkl. Prazisionsaufsatz mit Kammaufsatz fur schwer zugangliche Stellen, Leistungsstarker Lithium-Akku fur 60 min Betriebszeit, 90 min Ladezeit, Inkl. Reisesicherung, verhindert ein versehentliches Einschalten des Gerates, LED-Anzeige mit Akkustatus in %, Lade- und Reisesicherungsanzeige sowie Wartungshinweis, Inkl. Lade- und Aufbewahrungsstation, Schutzkappe und Reinigungsburste