AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE10067 Luftbefeuchter b.45mA2 26W 3L 3St. Timer - 10067

copiacopia
BEURER - BUE10067 Luftbefeuchter b.45mA2 26W 3L 3St. Timer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003518241

Codice prodotto

BUE10067

Cod. produttore

10067

Produttore

BUE

Hygienisch befeuchtete Raumluft für Räume bis ca. 45 m² durch natürliche Kaltverdunstungstechnologie, Farbiger Luftfeuchtigkeitsindikator für eine schnelle Interpretation der Luftqualität, Drei Befeuchtungsstufen ermöglichen eine konstante Luftfeuchtigkeit von 40 %, 50 % oder 60 %, Mit intelligentem Automatikmodus: misst die aktuelle Luftfeuchtigkeit und passt die Leistung an die gewünschte Luftfeuchtigkeit an Timerfunktion: 1 -9 h, 3 Lüftergeschwindigkeitsstufen, Mit Nachtmodus: leiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel, Wassertankkapazität: 3 Liter, Gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft durch 360°-Design, Digitale Luftfeuchtigkeitsanzeige, Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige (empfohlener Austausch nach spätestens 6 Monaten)