AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK85741185 OROLOGIO X COMANDO VEN.S1/B3/B7 ANTR.OP.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85741185 OROLOGIO X COMANDO VEN.S1/B3/B7 ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Timer integrato -

  • Con collegamento per sensore di rottura vetro - no

  • Con funzione memoria -

  • Con programma astronomico - no

  • Ingresso unità secondaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334375067

Codice prodotto

BRK85741185

Cod. produttore

85741185

Produttore

HBO

Timer integrato:

Con collegamento per sensore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

Con programma astronomico:

no

Ingresso unità secondaria:

Blocco di sicurezza:

no

Sensibilità crepuscolare regolabile da / a:

0...0 lx

Numero RAL (affine):

7016

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di commutazione massima:

0 W

Autonomia:

8 h

Tensione nominale:

12 V

Orologio per comando veneziane Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco