AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK85607100 TELECOMANDO KNX RF 6 IN QUICKLINK

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85607100 TELECOMANDO KNX RF 6 IN QUICKLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio -

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334376026

Codice prodotto

BRK85607100

Cod. produttore

85607100

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Modello:

Telecomando

Numero di canali:

6

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

Telecomando radio KNX 6 canali piattaforma elettronica Bianco pol.