AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK85606100 TELECOMANDO KNX RF 4 IN QUICKLINK

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85606100 TELECOMANDO KNX RF 4 IN QUICKLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio -

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334376019

Codice prodotto

BRK85606100

Cod. produttore

85606100

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Modello:

Telecomando

Numero di canali:

4

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

Trasmettitore portatile radio KNX 4 canali bianco polare/grigio, lucido/opaco