AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK85342189 RILEVATORE MOVIMENTO 22 M S1/B3/B7 BI.P. - 85342189

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85342189 RILEVATORE MOVIMENTO 22 M S1/B3/B7 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Selettore di modalità -

  • Tempo massimo di accensione - 3 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 45...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334373971

Codice prodotto

BRK85342189

Cod. produttore

85342189

Produttore

HBO

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Selettore di modalità:

Tempo massimo di accensione:

3 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

45...90 °

Collegabile in rete:

Portata massima frontale:

8 m

Altezza di montaggio:

2.2 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Sensibilità regolabile:

Portata massima tangenziale:

6 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

0 m

Controllo HVAC:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione dimmer (con apposito comando):

Colore:

Bianco

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Immune agli animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tempo minimo di accensione:

180 s

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Numero RAL (affine):

9010

Rilevatore di movimento 2,2 m Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido