BERKER - BRK85241131 PULS. X VEN.R1/R3/1930/R.CLASSIC NERO - 85241131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Timer integrato - no
Adatto per sensore pioggia - sì
Metodo di montaggio - Altri
Composizione - Alzata di comando
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4011334371175
Codice prodotto
BRK85241131
Cod. produttore
85241131
Produttore
HBO
Timer integrato:
no
Adatto per sensore pioggia:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Composizione:
Alzata di comando
Colore:
Nero
Adatto per sensore del vento:
sì
Con collegamento per sensore di luminosità:
no
Con collegamento per sensore di rottura vetro:
no
Con funzione memoria:
sì
Con programma astronomico:
no
Ingresso unità secondaria:
sì
Blocco di sicurezza:
no
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Sensibilità crepuscolare regolabile da / a:
0...0 lx
Generatore casuale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di commutazione massima:
0 W
Autonomia:
0 h
Tensione nominale:
12 V
Frequenza:
0...0 Hz


