AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK85121200 INSERTO REL PIATTAFORMA ELETTRONICA

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85121200 INSERTO REL PIATTAFORMA ELETTRONICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Relè e relè HVAC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Ingresso unità secondaria -

  • Memorizzazione luminosità - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334375968

Codice prodotto

BRK85121200

Cod. produttore

85121200

Produttore

HBO

Modello:

Relè e relè HVAC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Ingresso unità secondaria:

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con pulsante:

Utilizzabile con sensore di movimento:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Utilizzabile con telecomando:

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Inserto relÚ piattaforma elettronica