AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK85121100 INSERTO COMM.SING.PIATTAFORMA ELETTR.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85121100 INSERTO COMM.SING.PIATTAFORMA ELETTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Ingresso unità secondaria -

  • Memorizzazione luminosità - no

  • Utilizzabile con pulsante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334375944

Codice prodotto

BRK85121100

Cod. produttore

85121100

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Ingresso unità secondaria:

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con pulsante:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Utilizzabile con telecomando:

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica