BERKER - BRK80440100 CRONOTERMOSTATO TFT-DISPLAY KNX - 80440100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4011334415923
Codice prodotto
BRK80440100
Cod. produttore
80440100
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
sì
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Sensore esterno:
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
IV