AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK80262180 MOD.RILEV.MOV.KNX 11M KNX - S1/B3/B7

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80262180 MOD.RILEV.MOV.KNX 11M KNX - S1/B3/B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 90...180 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617154116

Codice prodotto

BRK80262180

Cod. produttore

80262180

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

90...180 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Altri

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

0 m

Portata massima frontale:

12 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Selettore di modalità:

Portata massima tangenziale:

8 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...7 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

30 min

Numero di canali:

3

Potenza di interruzione:

0 W

Tempo minimo di accensione:

10 s

Modulo rilevatore di movimento KNX 1,1 m KNX - Serie S.1/B.3/B.7