AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK80163770 SENSORE A TASTI TRIPLO KNX - K1 BIA.POL.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80163770 SENSORE A TASTI TRIPLO KNX - K1 BIA.POL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 3

  • Numero di attuatori (tasti) - 6

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617153621

Codice prodotto

BRK80163770

Cod. produttore

80163770

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

3

Numero di attuatori (tasti):

6

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Opaco

Con termostato ambiente:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore a tasti triplo KNX - Serie K.1 bianco polare