AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK80144329 SENS.A TASTI QUADRUPLO KNX - Q1/Q3 BI.P. - 80144329

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80144329 SENS.A TASTI QUADRUPLO KNX - Q1/Q3 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 4

  • Numero di attuatori (tasti) - 8

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617153447

Codice prodotto

BRK80144329

Cod. produttore

80144329

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

4

Numero di attuatori (tasti):

8

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Verniciato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Opaco

Con termostato ambiente:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore a tasti quadruplo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare