BERKER - BRK80143329 SENS.A TASTI TRIPLO KNX - Q1/Q3 BIA.POL. - 80143329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 3
Numero di attuatori (tasti) - 6
Colore - Bianco
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250617153423
Codice prodotto
BRK80143329
Cod. produttore
80143329
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
3
Numero di attuatori (tasti):
6
Colore:
Bianco
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Verniciato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


